曜日別特売

フランジ付プーリーアイドラー

フランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー - イマオコーポレーション
(5件のレビュー)

無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37125593FIPS1535ローラー10105206
1,9101,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37125611FIPS2045ローラー15240257
2,7002,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36913073FIPS2550ローラー15340309.5
3,6003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37125636FIPS3050ローラー15400356.5
3,8003,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37125654FIPS4550ローラー15790498.5
4,3003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75856584FIPS3550ローラー15450398.5
3,9003,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
75856593FIPS5560ローラー208306016
5,5005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り2点です
75856602FIPS6065ローラー201670688
9,5009,198
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
75856505FIPA1535ローラー1050206
2,600
取扱い終了
返品不可
75856514FIPA2045ローラー15105257
3,100
取扱い終了
返品不可
75856523FIPA2550ローラー15150309.5
3,800
取扱い終了
返品不可
75856532FIPA3050ローラー15200356.5
4,100
取扱い終了
返品不可
75856541FIPA3550ローラー15215398.5
4,300
取扱い終了
返品不可
75856557FIPA4550ローラー152454913.5
4,700
取扱い終了
返品不可
75856566FIPA5560ローラー204206016
7,500
取扱い終了
返品不可
75856575FIPA6065ローラー20950688
12,100
取扱い終了
返品不可
75856611FIP1535-SUSローラー10105206
5,000
取扱い終了
返品不可
75856627FIP2045-SUSローラー15240257
6,600
取扱い終了
返品不可
75856636FIP2550-SUSローラー15320309.5
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125611
2025-12-16
用途: 農機のテンションプーリー
青木技巧所製造業

樹脂製に比べて耐久性があり安心して使える。
(ベアリングが固着して樹脂製のプーリーがベルトで擦れて磨耗して焦げ使用不能になり交換した。)

対象商品 : 37125654
2025-03-15
用途: ダブルベルトの張りに使用
農・林・水産業

樹脂製と違って安心感が有る耐久性は使用して見ないと判らない

対象商品 : 37125611
2020-09-08
用途: 草刈機修理
その他業種

納期が多少かかり待ち遠しかったです。樹脂プーラーからの変更で大変満足しています。

対象商品 : 37125636
2020-03-09
用途: ミニカー製作
ガレージ野口自動車・二輪車・自転車関連業

製品の作り(加工精度や仕上げの美しさ等)が良く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 37125593
2017-02-09
用途: 精米作業時
農・林・水産業

今、使用してるプーリーはベアリングの交換出来ない構造で、今回購入したプーリーはベアリングの交換可能な構造なので次回メンテナンスの時はベアリングだけで済むので経費削減出来、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする