TRUSCO
ステンレス超強力丸棒貫抜
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途
大型鋼製門扉・鋼製建具。
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
50
寸法a(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37296165
TKN-1200S
300-1822
4.6
1200
22
¥
97,160
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296174
TKN-650S
300-1806
2.3
650
19
¥
25,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37296183
TKN-900S
300-1814
2.9
900
19
¥
54,060
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください