水本機械製作所
ステンレス UボルトA型
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37139033
B-1206
30
M8
70
849-0758
105
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
37139042
B-1207
25
M8
70
849-0759
124
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
37139067
B-1208
45
M8
90
849-0760
121
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
37139085
B-1209
40
M8
90
849-0761
122
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
37138315
B-1210
45
M10
100
849-0763
167
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
37139103
B-1392
25
M8
50
849-0782
85
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
37139121
B-1393
56
M8
105
849-0783
119
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください