水本機械製作所
ステンレス吊りフック
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37140722
B-1409
849-0785
33
M6
11.0
10
¥750
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
37140747
B-1410
849-0786
53
M6
11.0
15
¥1,120
¥
729
¥802
(税込)
3日以内出荷
37140765
B-1411
849-0787
150
M10
14.5
17
¥2,550
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
37140783
B-1412
849-0788
256
M12
18.0
20
¥3,950
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
37140801
B-1623
849-0830
78
M8
12.5
15
¥1,660
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください