ダイケン
3号ドアハンガー用伸縮扉用単車
トラスコ品番
241-6433
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
6
寸法a(mm)
50
耐荷重(kg)
40/個
寸法B(mm)
36.0
寸法J(mm)
112.5
寸法K(mm)
19
適合レール
3号
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141124
3-2WH-S
¥
3,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください