ダイケン
5号ドアハンガー用天井継受一連
用途
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番
241-6492
質量(kg)
3
寸法a(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
134
板厚(mm)
6.0
寸法J(mm)
64
寸法G(mm)
180
適合レール
5号
H(mm)
150
穴径(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37141307
5-OBT
¥7,840
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください