曜日別特売

精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) - KANON(中村製作所)

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。

入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3内容量1台
全8種類を絞り込む
出力トルク範囲(cN・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
出力トルク範囲(cN・m)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
質量(g)
適合ねじ(mm)
適合ビット
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369548972KD-30010~100-16-(タッピンねじ)1.6~2.6、(小ねじ)1.6~3.0--
58,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
369549065KD-20010~120-35-(タッピンねじ)1.6~2.6、(小ねじ)1.6~3.0--
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
312583092KD-1002~35(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70016270(タッピンねじ)1.0~2.0、(小ねじ)1.0~2.3対辺/4205
58,700
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
312583182KD-2005~70(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70016270(タッピンねじ)1.4~2.3、(小ねじ)1.4~2.6対辺/4205
58,700
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
312583365KD-30030~160(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70035480(タッピンねじ)2.3~3.0、(小ねじ)2.3~3.5六角軸対辺/5205
58,700
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
369548722KD-1002~35(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70016270(タッピンねじ)1.0~2.0、(小ねじ)1.0~2.3対辺/4205
48,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
369548812KD-2005~70(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70016270(タッピンねじ)1.4~2.3、(小ねじ)1.4~2.6対辺/4205
48,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
369549155KD-30030~160(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/70035480(タッピンねじ)2.3~3.0、(小ねじ)2.3~3.5六角軸対辺/5205
48,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする