LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
溶着ダイヤモンドカップホイール
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
15
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
354-3251
粒度
50
質量(g)
230
ダイヤ層幅(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37143181
BC4
¥
11,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください