ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク (Sタイプ)
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。
厚さ(mm)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37425656
ND100S7
120
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
37425665
ND100S10
240
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37425674
ND100S11
320
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37425692
ND100S13
600
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください