NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
ファブリックホイール(万能タイプ)
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途
アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)
200
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
25
仕様
15.9mmブッシュ付
色
茶
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径×厚さ×穴径(mm)
200×25×25.4
最高使用周速度(m/s[m/min])
30[1850]
適合材
アルミ、鉄など
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36960034
A10 HFL-004 200X25X25.4
240
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36960043
A 6 HFL-004 200X25X25.4
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36960052
A 7 HFL-004 200X25X25.4
150
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36960061
A 8 HFL-004 200X25X25.4
180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください