曜日別特売

スイプロンベルト(不織布ベルト)

スイプロンベルト(不織布ベルト) - オフィスマインスイプロンベルト(不織布ベルト) - オフィスマインスイプロンベルト(不織布ベルト) - オフィスマイン
(2件のレビュー)

目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。

用途
溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g)167質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36970333SPB-330-60C60
5,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36970297SPB-330-120A120
5,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
36970315SPB-330-320A320
5,450
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36970297
2018-03-14
用途: 研磨作業
株式会社ハナオカ

普段商社から購入する方が少し安いが、急いでいる時は翌日に届くので本当に助かります。

対象商品 : 36970297
2016-08-29
用途: 塗装剥離に

塗装剥離時、削りすぎずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする