オートエアートラップ

オートエアートラップ - フクハラ
(3件のレビュー)

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。

トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36972546P1-2HE
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972546
2017-07-03
用途: 設備のコンプレッサーの管理

数十年前に取り付けたエアートラップもよく見るとフクハラ製でした。
その間まったく故障なし、ノーメンテナンス。脱帽!!

対象商品 : 36972546
2016-11-22
用途: エアコンプレッサー
卸売・小売業

今まで手動で定期的に水抜きをしていたが
コンプレッサーが回るごとに水抜きをいてくれるので
管理がしやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 36972546
2016-07-26
用途: エアーコンプレッサーのドレン抜き

ホースの接続が心配でしたが、多種の変換アダプターが同梱されてましたので、商品到着後すぐに取り付けが出来ました。
作動は、コンプレッサーが起動のたびに自動でドレンを解放するので、コンプレッサーのメンテナンスがとても楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
1が参考にしています
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする