前田シェルサービス
レマン・ドライフィルター
水滴・凍結がゼロです。
油滴は99%除去できます。
オートドレン内蔵です。
圧縮空気の使用が可能です。
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。
用途
精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。
付属品
ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
適合
M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.97
ねじの種類
Rc
使用流体
空気/窒素
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
管接続口径
最大流量(L/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36972722
M-120A-5
327-4900
6.2
1
3000(0.7Mpa時)
199×103.5×404
¥
208,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36972704
M-110A-5
327-4896
2.9
3/4
1500(0.7Mpa時)
152×80.0×330
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください