曜日別特売

ステンレスブレザーベント

ステンレスブレザーベント - 千代田通商ステンレスブレザーベント - 千代田通商ステンレスブレザーベント - 千代田通商

小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。

使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
質量(g)
定格空気処理流量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36973553CSS-01F326-9671R1/81580.2
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36973571CSS-02F326-9680R1/419150.3
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36973596CSS-03F326-9698R3/823230.4
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36973614CSS-04F326-9701R1/226390.8
3,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする