ステンレス排気マフラ

ステンレス排気マフラ - 千代田通商ステンレス排気マフラ - 千代田通商ステンレス排気マフラ - 千代田通商ステンレス排気マフラ - 千代田通商ステンレス排気マフラ - 千代田通商

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。

使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
質量(g)
定格空気処理流量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36973632CSS-01326-9728R1/828120.8
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36973657CSS-02326-9736R1/435241.4
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
36973675CSS-03326-9744R3/848381.7
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
36973693CSS-04326-9752R1/257605.6
5,350
5,298
5,828(税込)
当日出荷
36973711CSS-M5326-9710M5×0.81840.3
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする