日本精器
ジェットクーラ
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
内容量
1個
注意
※空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
※最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
給水口
全長(mm)
吐出口
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36973894
BN-VT150N
170
(圧縮空気)Rc1/8
228
Rc1/8
250
¥
31,220
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
36973912
BN-VT300N
280
(圧縮空気)Rc1/4
315
Rc1/4
450
¥
36,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
36973937
BN-VT600N
620
(圧縮空気)Rc3/8
343
Rc3/8
850
¥
67,760
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください