日本精器
FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
付属品
ブラケット
質量(kg)
1.5
全幅(mm)
152
全高(mm)
244
ねじの種類
Rc
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ドレン方式
(排出)マニュアル
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)
5~60
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1台
注意
※圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します.
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格空気処理流量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36973973
BN-25T5-10
1
¥
16,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36973991
BN-25T5-15
1.5
¥
16,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36974016
BN-25T5-8
0.8
¥
16,460
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください