ルブリケータ BN-23T5

ルブリケータ BN-23T5 - 日本精器ルブリケータ BN-23T5 - 日本精器ルブリケータ BN-23T5 - 日本精器ルブリケータ BN-23T5 - 日本精器ルブリケータ BN-23T5 - 日本精器
(1件のレビュー)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。

使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
流量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36974341BN-23T5-10215-57613/82
6,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36974366BN-23T5-15215-57701/22.1
6,180
4,898
5,388(税込)
当日出荷
36974384BN-23T5-8215-57531/41.2
6,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36974341
2016-02-24
用途: エアーユニット プレス機
有限会社南総電子工業

デザイン的にも良い。オイルの量調整ダイヤルもわかりやすく、取り扱いしやすい。オイルの残量確認も見やすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする