千代田通商
テラピンニップル
超小型・ミニチュア。
ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。
ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。
シール加工(Rねじ部)。
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
M
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
10.5
二面幅H(mm)
8
質量(g)
1.8
トラスコ品番
311-3817
接続ねじ
M5X0.8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36985347
M5-N
¥1,100
¥
949
¥1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください