曜日別特売

ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

ミニマル継手 ユニバーサルエルボ - PISCO(ピスコ)
使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
最高使用圧力
接続口径
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
形状
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
使用真空圧力(kPa)
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36985873LH-0425-M5-----ストレートM42.50.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.40~50(凍結なきこと)-100バーブタイプ通常包装5.5
170
取扱い終了
代替品有
36985891LH-0640-M50~50℃0.5MPaM5×0.84.06---------6.0
170
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36985873LH-0425-M535315646LH-0425-M5LH-0425-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315646ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)1個
139
税込153
注文コードが変更になりました
36985891LH-0640-M535315655LH-0640-M5LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)1個
139
税込153
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする