PISCO(ピスコ)
ライトカップリング ストレートソケット(E7タイプ)
トラスコ品番
310-0456
質量(g)
13
使用温度範囲
0~60℃
使用圧力
0.9MPa
使用流体
空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)
6
適合プラグ
ライトカップリングE7タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36986686
CPSE7-6
¥1,080
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください