曜日別特売

ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ)

ライトカップリング ストレートプラグ(20タイプ) - PISCO(ピスコ)
使用温度範囲0~60℃使用圧力0.9MPa使用流体空気適合ソケットライトカップリング20タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36986817CPP20-6B310-040576
200
取扱い終了
36986835CPP20-8B310-041378
240
取扱い終了
36986774CPP20-10B310-03831310
280
取扱い終了
36986792CPP20-12B310-03911412
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36986817CPP20-6B35315122CPP20-6BCPP20-6B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315122ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)1個
169
税込186
注文コードが変更になりました
36986835CPP20-8B35315131CPP20-8BCPP20-8B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315131ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
36986774CPP20-10B35315147CPP20-10BCPP20-10B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315147ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
36986792CPP20-12B35315156CPP20-12BCPP20-12B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315156ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)1個
279
税込307
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする