曜日別特売

テイジン 積層除塵粘着マット

テイジン 積層除塵粘着マット - 帝人フロンティア(NI帝人)テイジン 積層除塵粘着マット - 帝人フロンティア(NI帝人)テイジン 積層除塵粘着マット - 帝人フロンティア(NI帝人)
(1件のレビュー)

細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
粘着力をおさえた弱粘タイプのため、つまずきにくくなりました。
ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
残り枚数を表示ラベルで確認できます。
床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

厚さ(mm)1.75仕様1シート/フィルム30枚フィルム厚さ(μm)50内容量1ケース(8シート)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37145464M-0609BL600×900ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
37145491M-0609WL600×900ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37145516M-0612BL600×1200ブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37145534M-0612WL600×1200ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37145516
2020-05-25
用途: 静電室への入り口用
製造業

1枚づつ剥がせて30回分使えるのは取り換えの手間がなくてありがたい。汚れも良く取れて良い。梱包箱に「縦置き厳禁」と記載されているので置き場に困る。汚れは良く取れるのだが、汚れが目立つため来客時等は新しいシートに取り換えなくてはいけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする