細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。
ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。
残り枚数を表示ラベルで確認できます。
床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。

厚さ(mm)1.75仕様1シート/フィルム30枚フィルム厚さ(μm)50内容量1ケース(30枚×8シート)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37145473M-0609BNブルー600×900
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
37145482M-0609GNグリーン600×900
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
37145507M-0609WNホワイト600×900
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37145525M-0612BNブルー600×1200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37145543M-0612WNホワイト600×1200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする