防爆バルブハンドル

防爆バルブハンドル - Ampco防爆バルブハンドル - Ampco
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
高さ(mm)
軸径(Φmm)
先端寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37146417AMC749235611312.63500.6
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37146426AMC749440721616.34000.68
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37146435AMC7502601042220.86002
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする