防爆くわ(グラスファイバーハンドル)

防爆くわ(グラスファイバーハンドル) - Ampco

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
土木現場やスクラップ分別作業にお薦めです。
埋設されているガス管などの交換時にお薦めです。
石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番280-7912全長(mm)1400質量(kg)1.54刃幅(mm)200頭部幅(mm)200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147512AMCH-110FG
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする