島田電機
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ
2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)eG4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
N
h(mm)
H(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37148027
ISEB-16H
110
90
40
PF1/2
49
-
0.5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
37148036
ISEB-22H
110
90
40
PF3/4
-
79
0.6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37148045
ISEB-28H
45
120
56
PF1
-
103
1
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください