島田電機
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクション
2種危険場所で使用できます。
カバーに板パッキンを使用し本体に4点のビスで止めることにより均等に圧力がかかり、機密保持ができ、防水性に優れた製品のため屋外でも安心して使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
電線の分岐接続に使用します。
規格
(構造規格)eG4
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
N
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37148115
ASGT-16H
816-6431
1
124
PF1/2
23
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
37148124
ASGT-22H
816-6432
1
124
PF3/4
23
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
37148133
ASGT-28H
816-6433
1.5
130
PF1
24
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください