サンフラッグ(旧:新亀製作所)
角キリ
全長(mm)
203
トラスコ品番
212-2871
軸径(Φmm)
30
質量(g)
150
刃長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37017924
390
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください