曜日別特売

タッピングねじ用ビット

タッピングねじ用ビット - NAC(長堀工業)タッピングねじ用ビット - NAC(長堀工業)
硬さG先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374359123WT210010022.5296-2250
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
374359213WT215015036.0296-2268
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
374359034WT20656513.5296-2276
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
374359374WT211011025.5296-2284
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
374359464WT215015036.0296-2292
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
374358943WT20757516.0296-2241
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする