曜日別特売

ヘキサゴンビット

ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機ヘキサゴンビット - 近江精機
(2件のレビュー)

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10内容量1袋(10本)
全17種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37436935V32XH1.27-70- 3片頭70六角1.276.35
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37436944V32XH1.5-70-3片頭70六角1.56.35
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37436953V32XH2.5-100片頭100六角2.56.35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37436962V32XH2.5-150片頭150六角2.56.35
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37436971V32XH2.5-70片頭70六角2.56.35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37436987V32XH2-100-4片頭100六角26.35
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37436996V32XH2-70-4片頭70六角26.35
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37437005V32XH3-100片頭100六角36.35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37437014V32XH3-70片頭70六角36.35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37437023V32XH4-100片頭100六角46.35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37437032V32XH4-70片頭70六角46.35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37437041V32XH5-100片頭100六角56.35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37437057V32XH5-70片頭70六角56.35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37437066V32XH6-100片頭100六角66.35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37437075V32XH6-70片頭70六角66.35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37437093V32XH8-70片頭70六角86.35
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37437084V32XH8-100片頭100六角86.35
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37436987
2018-10-18
用途: メンテナンス作業
製造業

思ったよりもしっかりした物が来たので良かったです。
特に問題もなく使用できおります。

対象商品 : 37436944
2017-03-29
用途: ラジコンのメンテナンス工具として
製造業

精度が悪くビスをなめてします。残念ながらつかえなかった。
HUDY並みの精度がないとつかえないので そのような製品を求む。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
いつもお世話になります。
このビットの差し込み口の形状ですが、デルボ(DLV7020-EMN)もしくはハイオス(CL4000)の電気ドライバーでの使用は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答:
両商品ともにご使用頂けません。
対象商品:
37436944
2011-12-15

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする