NAC(長堀工業)
ドライバービット
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途
デルボ電動ドライバー。
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
本数
10
軸径(Φmm)
4
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37437102
DB0X44-1.8
No.0
44
2.4
296-2373
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
37437127
DB0X64-1.8
No.0
64
4.3
296-2381
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37437111
DB0X44-2.5
No.0
44
2.8
296-2390
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37437145
DB1X44-3.0
No.1
44
3.0
296-2403
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37437154
DB1X64-3.0
No.1
64
5.0
296-2411
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37437136
DB1X44-4.0
No.1
44
3.7
296-2420
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37437163
DB2X44-4.0
No.2
44
3.7
296-2438
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37437172
DB2X64-4.0
No.2
64
5.6
296-2446
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください