盛光
レールアテバン1450g
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番
174-6812
長さ(mm)
58
幅(mm)
108
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
108
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37035862
KDRA-0001
¥
9,140
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください