曜日別特売

レール拍子木1240g

レール拍子木1240g - 盛光レール拍子木1240g - 盛光
(1件のレビュー)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。

トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37035887BKRA-0240
8,160
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035887
2018-09-26
用途: ステンレス板のたたき台

思っていたより表面がガタガタでした。
叩くと型が転写するので表面を研磨しましたが、凹みまでは削れませんでした。本当のレールが欲しかったです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする