HASCO
オイルシールプーラー
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。
セッティングが簡単で短時間に作業できます。
高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37438432
HOP-2060
二輪車
70
20
260
Φ14
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
37438441
HOP-2090
小型車用
100
20
285
Φ14
400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37438511
HOP-5150B
大型車用
200
45
340
Φ16
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください