TRUSCO
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
タイヤの充気に適しています。
接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口
1/4プラグ
仕様
(ホース接続口)プラグ式
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37309754
TC-50K
自動車・オートバイ・自転車用
133
90
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37309763
TC-55K
自動車・Wタイヤ・オートバイ用
161
110
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください