曜日別特売

ドアモールリムーバー

ドアモールリムーバー - HASCOドアモールリムーバー - HASCOドアモールリムーバー - HASCO
(2件のレビュー)

クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。
ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。
クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。

仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37438475DR-705A
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37438475
2021-02-21
用途: 水切りモール外し

KTCなど他社の水切りモール外しを色々試しましたが、この商品が一番外しやすく感じました。ツメの角度が大きい方の使用頻度が多いです。強度がありよくしなり丈夫で使いやすいです。難点はグリップハンドルがなく一枚の板状になっているため、やや握りづらいところと、背面がドアガラスに傷を入れぬようテープ等巻いておく手間があるという些細なことくらいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37438475
2016-04-07
用途: 水切りモールはずし

知り合いの 板金屋さんが使っているのを見て 購入 コーケン スナップオン 自作したり いろいろ試しましたが これなら素人でもはずせます ちなみに 届いた商品見ながら100均のステン定規を 曲げてみましたが 先端がうまくできず 挫折 炙ればうまくいきそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする