曜日別特売

タイヤチャック

タイヤチャック - TRUSCOタイヤチャック - TRUSCOタイヤチャック - TRUSCO
(1件のレビュー)

従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。

最高使用圧力(MPa)1仕様(ホース接続口)プラグ式内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37309806T-E22GP自動車・オートバイ・自転車用155120
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37309824T-E24GP自動車用185130
3,350
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37309815T-E24BGP自動車用180130
3,660
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309806
2022-02-28
用途: 車と自転車の空気入れ

見た目が安っぽく無くとても格好がとても良いです。車にも自転車にも何も問題無く空気を補充できます。とても良い買い物をしました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする