スリーボンド
金属補修用充填接着剤セット
金属の接着に優れています。
硬化収縮が少なく、充填接着に適しています。
用途
金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着。
ねじ部のもれ止め補修。
容量(g)
1500
質量(kg/セット)
2.4
仕様
2液混合型、金属補修用充填補修剤
トラスコ品番
243-8852
セット内容
本剤/広口ポリ容器入×7、硬化剤/缶入×7、溶剤/200g×1缶入、プラスチック製ヘラ1本、ガラスクロス1本
質量(kg)
2.4
色
主剤・黒、硬化剤・淡黄色透明
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
60
主な用途
金属、タイル、ガラス等
硬化時間(時間)
(25℃)24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
半硬化乾燥時間(時間)
5
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(1500g)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37040561
TB2082F
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください