曜日別特売

ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 - 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 - 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 - 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 - 3M(スリーエム)

すばやく接着します。

セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状内容量1ケース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370407533738 Q黄褐色
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
370407713748 Q乳白色
オープン
57,980
63,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする