トーヨーマテラン
瞬間急硬セメント 1分硬化
水を加えるだけで作業できます。
用途
漏水、止水用。
色
灰
容量(kg)
0.5
質量(kg)
0.5(袋)
トラスコ品番
309-5550
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
可使時間(分)
0.2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10cm×10cm(1cm厚)
硬化時間
1分
内容量
1袋(0.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041191
NO5147
¥
954
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください