ベロメタル
スーパーラピットキット
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様
2液混合型
色
黒褐色
硬化時間(分)
(20℃)約3
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37438947
BM-05SR-KIT
251-6357
0.500
¥
284,100
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37438956
BM-10SR-KIT
251-6365
1
¥
534,700
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37438931
BM-025SR-KIT
251-6349
0.250
¥
148,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
37438965
BM-0125SR-KIT
284-1894
0.125
¥
78,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません