アロンアルフア EXTRA 速効多用途

アロンアルフア EXTRA 速効多用途 - コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途 - コニシアロンアルフア EXTRA 速効多用途 - コニシ
(16件のレビュー)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。
液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。

用途
プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。
難接着素材であるEPDMも接着可能。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042862#046121本(2g)
オープン
509
560(税込)
当日出荷
12178050#046121箱(2g×10本)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 各種補修
医療・福祉・介護関連業

革製品、木工製品を主体で使います。長期保管していても液が固まってしまうことが少ない印象です。

対象商品 : 37042862
2024-07-26
用途: 仕事道具等の接着用

随時、冷蔵庫にストックしています。
しっかり粘着もあり使いやすいため多様しています。
製品上の問題だと思いますが、容量が多いと助かりますね。

対象商品 : 12178050
2023-03-04
用途: プラスチック製品接着

価格も安価で満足しています。配送も迅速で助かります。

対象商品 : 37042862
2022-10-24
用途: 機械の修理作業時
製造業

言わずと知れた商品で、どこでも購入できますが、ネット購入で、納品が早いので助かっています。

対象商品 : 37042862
2022-10-03
用途: 製作消耗品
製造業

強力で速乾性もあり使用しやすいです。ほとんどの物に対応可能だと思います。

対象商品 : 37042862
2021-12-02
用途: DIY用に
ADS

プラスチックのパーツが割れたので補修用に。久しぶりに購入したのですが、容器の形状だったり、接着剤としての機能など進化しているなあと感心しました。多用途ということで今後もDIYに活用していきたいと思います。

2021-05-31
用途: 階段手すり修理
その他業種

階段手すりの支え部分が折れてしまったので、ヤスリで削って表面を綺麗にしてから使用しました。うまく引っ付きました。手で揺すって確認。
大丈夫みたいです。

対象商品 : 37042862
2021-06-30
用途: ちょい欠け修復用

色々な素材に使えるので重宝しています。
一般用もこちらも複数購入していて、パッケージから出して保管しているので、使用できる素材の表示をパッケージだけでなくケースにも表示してほしいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする