スリーボンド
高機能瞬間接着剤
難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。
長期保存安定性に優れています。
用途
紙・プラスチック・木材の接着。
主な用途
紙、プラスチック、木材
仕様
低粘度型
色
無色~淡黄色透明
質量(g)
30
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セットタイム(秒)
粘度(mPa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37043903
TB7781
332-2742
2
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37043632
TB7782
332-2751
2
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37043657
TB7784
332-2769
3
160
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100