LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(3件のレビュー)

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。

用途
即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37043736 403-20 1本(20g) 18mL
1,900
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
12800325 403-20 1箱(10本×20g) 180mL
19,000
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37043736
2020-09-10
用途:
スピーカー工作
製造業

塗りやすい、硬化時間がちょうどよい、白くならない、この用途には使い勝手最高です。

対象商品:
37043736
2018-04-17
用途:
接着

他社の瞬間接着剤は、使い切る前にノズルが固まって使えなくなるのですが、
この製品はノズルメンテナンスを続ければ使い切ることができます。
粘度が程よく、ほとんどの素材を接着できます。
2液混合の接着剤と比べると、若干白くなります。
これを使い始めると、他社の製品には戻れません。

1人が参考にしています
対象商品:
37043736
2017-10-25
用途:
小さな部品の接着

一度使うと、他の接着剤を使わなくなる。
それほど便利。
たまにノズルの先をメンテナンスしないと、キャップに接着剤が貼り付き、蓋が閉まらなくなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする