曜日別特売

高機能瞬間接着剤 410

高機能瞬間接着剤 410 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。

用途
不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
主な用途ゴム、金属、プラスチック特性耐衝撃、耐熱仕様高粘度型タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37043772410-201本(20g)18mL
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12800350410-201箱(10本×20g)180mL
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043772
2019-05-17
用途: 今回、クーラーボックスの留め金が破損した為、既製品があいましたので使用しました。

この瞬間接着剤は、黒色していて、粘土がちょっと緩めのため液がこぼれてしまう。黒色で手につくと消えないため、無色にできないのか?

対象商品 : 37043772
2016-02-29
用途: 金属とアクリルを接着

液の色が真っ黒です。
間違って塗ると、すごく目立ちます。
メーカーサイトで60~120秒で固着すると
確認してましたが、それ以上、3分くらい
かかったような感じがします。
固着後はしっかりと固定されました。
耐衝撃性を考慮して選んだのですが、
ちょっと接着剤の選定ミスをした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする