LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 454J
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途
金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
色
透明
質量(g)
26
固着時間(秒)
60~210(22℃)
主成分
シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-55~80
粘度(mPa・s[cP])
18000~40000 ジェル
仕様
ジェルタイプ
主な用途
金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37043797
454J-20
1本(20g)
19mL
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
12800395
454J-20
1箱(10本×20g)
190mL
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください