LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。

用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37043842256371本(20g)18mL
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12799756256371箱(10本×20g)180mL
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043842
2024-02-21
用途: 模型補修修理

瞬間接着剤とはいえ完全乾燥まで時間を要しますが、低白化で乾燥後の白化が無く仕上がりが綺麗です。
ある程度の粘着性があり使いやすい。

対象商品 : 37043842
2015-03-10
用途: 輝く部分
有限会社スピカ

硬化時通常の瞬間接着剤の様な白濁が少ないので高くても使用しています。
以前から使用しているので良いのは分かっていますが送られて来た商品はパッケージも無くむき出しで他の商品と一者に無造作に入っていました。
パッケージ無しと言う事は新品かどうかも分からないですね。

MonotaROからの回答

こちらの商品はブリスターパック等のパッケージ商品にはなっておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする