LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途
基板・電子部品用
主な用途
基板、電子部品
仕様
低強度タイプ(取り外し可能)
色
青
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-55~80
粘度
低粘度
粘度(mPa・s)
40~80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37152315
23362
1本(20g)
20mL
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
12799720
23362
1箱(10本×20g)
200mL
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください