モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
電気電子部品用シーリング材
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。
種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
色
透明
容量(g)
100
質量(g)
136
トラスコ品番
281-4471
使用温度範囲
-55~200℃
主成分
シリコーンゴム
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37044323
TSE399-100C
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください